{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | MetalMax | |
| Denominazione originale prodotto | MetalMax | |
| Imballaggio | Scatola | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Diametro | 200 mm | |
| Larghezza disco | 1,5 mm | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Colore | rosso | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco per troncatura | |
| Per materiale | aluminium; stainless steel; cast iron; steel |
| Codice articolo | 2030869 | |
| EAN / GTIN | 5706915308693 | |
| Codice del produttore | 2030869 | |
| Numero-L | L51190 216 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |