Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy trzpieniowe VHM TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Nr art.: 203077 8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203077 8
EAN / GTIN 4045197657268
Numer producenta 203077 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal < 50 HRC
H
140
Stal < 55 HRC
H
125
Stal < 60 HRC
H
110
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny frez do obróbki materiałów o twardości do 60 HRC, zwłaszcza do zastosowania w obszarze TPC.
Wzmocniony rdzeń. Specjalne zaszlifowanie promieni zaokrągleń ostrzy zbliżone do powierzchni torusa.

Wskazówka:

hmaks.: wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
ae maks. = 0,05×D do obróbki TPC.