• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

HOLEX Pro Steel Frezy zgrubne VHM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Nr art.: 203056 8
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
1 831 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 8 mm
Długość skrawania Lc 19 mm
Długość całkowita L 68 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Szerokość sfazowania naroży 0,2 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 32 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,06 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 5,6 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,05 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00801005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 8
Długość chwytu LS 35,04 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Steel
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Górna odchyłka wymiaru 0 mm
Dolna odchyłka wymiaru -0,03 mm
Średnica szyjki frezu D1 7,5 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej -0,03 mm
Długość użytkowa L1 32 mm
Masa 43 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,2 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203056 8
EAN / GTIN 4045197713117
Numer producenta 203056 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.
W pełnym materiale do 0,7×D,spokojna pracaprzy bardzo dużych prędkościach posuwu.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie
mimośrodowe, duże rowki wiórowe.