{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Diametru tăiş Dc | 8 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 19 mm | |
| Lungimea totală L | 68 mm | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Unghi de răsucire | 38 grade | |
| Lăţime teşitură | 0,2 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 32 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,06 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 5,6 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,05 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00801005 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 8 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 8 | |
| Lungimea tijei LS | 35,04 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Pro Steel | |
| Denumirea producătorului | HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Abatere superioară | 0 mm | |
| Abatere inferioară | -0,03 mm | |
| Diametru de degajare D1 | 7,5 mm | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Numărul de versiuni de colț | 1 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grade | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | oțel < 900 N/mm2 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Dimensiunea superioară diametrul nominal | 0 mm | |
| Dimensiune inferioară diametru nominal | -0,03 mm | |
| Greutate | 43 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,2 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete |
| Cod articol | 203056 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197713117 | |
| Număr producător | 203056 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |