HOLEX Pro Steel Frezy zgrubne VHM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Nr art.: 203054 3
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
1 999 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0/-0,03
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Steel
⌀ ostrzy DC 3 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej 0/-0,03
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 38 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt HB z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 8 mm
wysięg L1 z szyjką 12 mm
⌀ szyjki D1 2,8 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,13 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,02 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,025 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice kątowe 90°

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203054 3
EAN / GTIN 4045197712875
Numer producenta 203054 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.
W pełnym materiale do 1×D, przy bardzo dużych prędkościach posuwu i spokojnej pracy.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie
mimo?rodowe, duże rowki wiórowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie