• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe VHM HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Nr art.: 203023 10
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
282 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 10 mm
Długość skrawania Lc 38 mm
Długość całkowita L 100 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Klasa tolerancji e8
Szerokość sfazowania naroży 0,5 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 60 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,065 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 5 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 38 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,04×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01001005
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 10
Długość chwytu LS 40 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
liczba płytek centralnych 2
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 23,07 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Posuw na ząb w INOX > 900 N/mm2
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P,K,M,T
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 80 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Masa 97 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,2 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203023 10
EAN / GTIN 4045197857590
Numer producenta 203023 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
195
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
145
TOOLOX 33
H
95
TOOLOX 44
H
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
85
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

chwyt zbliżony do DIN 6535 HB.

Wskazówka:

Produkt następca dla nr 203018.