• A surcharge was added to this item price.

Fraise carbure monobloc HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Réf.: 203023 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
204 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01001005
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0100 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 10 mm
Longueur de queue LS 56,5 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,009 mm
Huile adaptée
Type de queue HB
Air adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM/TIALN
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents Dc 10 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance e8
longueur de coupe Lc 38 mm
longueur tête L3 38 mm
Type de fraise ISO L
Angle de coupe arrière 5 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Nombre de dents centrales 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 38 degré
dynamique 38 mm
Nombre d’angles 2
Coin / Arête 1; 2
Angles comme chanfrein; arêtes vives
largeur du chanfrein de bec 0,5 mm
angle du chanfrein de bec 45 degré
rayon en bout R1 0 mm
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 23,07 degré
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur de col A 60 mm
Longueur utile L1 38 mm
Longueur totale L 100 mm
Longueur fonctionnelle 80 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Poids 97 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Bague de couleur bleu
Stratégie d’usinage HPC
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,2 mm
Profondeur de coupe max. L2 5 mm; 38 mm

Identification et classification

Référence article 203023 10
EAN / GTIN 4045197857590
Réf. fabricant 203023 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
195
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
145
TOOLOX 33
H
95
TOOLOX 44
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Queue similaire DIN 6535 HB.

Remarque(s):

Produit succédant à 203018.