• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM HOLEX Pro Inox HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 16mm

Nr art.: 203021 16
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
658 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
AlCrN
Strategia skrawania
HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
4
Średnica skrawania Dc
16 mm
Długość skrawania Lc
48 mm
Długość całkowita L
108 mm
Średnica trzonka DS
16 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
35 stopni
Klasa tolerancji
f8
Szerokość sfazowania naroży
0,3 mm
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
58 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,055 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,05 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01601005
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
16 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wielkość uchwytu
16
Długość chwytu LS
49,75 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Pro Inox
Oznaczenie producenta
HOLEX Pro Inox VHM-Fräser HPC
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
15,5 mm
Długość ramienia
58 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
4
Kierunek skrętu
prawe
Liczba wersji narożnych
1
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży
45 stopni
Podziałka ostrzy
Nierówne
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
4
Właściwości kąta linii śrubowej
nierówne
Posuw na ząb w
INOX > 900 N/mm2
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
f8
Długość użytkowa L1
58 mm
Długość funkcjonalna
48 mm
Masa
302 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
niebieski
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203021 16
EAN / GTIN 4045197773203
Numer producenta 203021 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy HPC z nową powłoką o bardzo dobrych parametrach, zapewniającą bardzo dobrą trwałość i optymalną wydajność skrawania różnych stali nierdzewnych. Mogą być stosowane z wysokimi prędkościami skrawania, nadają się również bardzo dobrze do obróbki stali o wytrzymałości do ok.1100 N/mm2 .