HOLEX Pro INOX HM-fräs HPC 16 mm

Art-nr: 203021 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
275 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Inox
Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning AlCrN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 35 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 48 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 58 mm
Friställningsdiameter D1 15,5 mm
totallängd L 108 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,3 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,05 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,055 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203021 16
EAN/GTIN 4045197773203

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning. för mycket lång utslitningstid och bästa möjliga bearbetningskapacitet i olika rostfria stål. Kan användas med höga skärhastigheter., även för stål upp till 1100 N/mm2 mycket lämplig

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Pro Inox" Visa alla
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen