Frezy z VHM HOLEX Pro Inox HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 3mm

Nr art.: 203013 3
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
270 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Inox
⌀ ostrzy DC 3 mm
powłoka AlCrN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6527
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 35 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 5 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,1 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203013 3
EAN / GTIN 4045197849885
Numer producenta 203013 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:


Frez HPC znową, wysokowydajną powłokądla z
apewnienia bardzo długiej trwałości i optymalnej wydajności skrawaniaw różnych stalach nierdzewnych. Możliwość stosowania przydużych prędkościach, nadaje się również do stali do ok. 1100 N/mm2.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Inox" Zobacz wszystkie