• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Uchwyt narzędziowy ∙ Długość: 440 mm

Nr art.: 2025X
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
System wtykowy GST tak
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony
Wykonanie podstawy Cokół zamknięty
Rodzaj produktu Szafa podstawowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2025X
EAN / GTIN 4000896010301
Numer producenta 2025X
Numer L L60140 897
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Universal clamping rails
  • 20 clamping brackets
  • Handy storage for any kind of tools
  • Rail with 2 long holes
    allowing variable fixation even on perforated sheet metal displays
  • Two flexible clamps embrace each tool without damaging it
  • Flexible clamps made of oil resisting and antifreezing plastic, flexible, durable
  • Rail made of anodized light metal
  • Dimensions / length: 440 mm
  • Net weight: 0.1 kg