• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe VHM MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 3mm

Nr art.: 202396 3
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
313 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlCrN
Strategia skrawania MTC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 3 mm
Długość skrawania Lc 8 mm
Długość całkowita L 57 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji f8
Szerokość sfazowania naroży 0,1 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 15 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,024 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 1,5 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 8 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,02 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D; 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 2,9 mm
Długość ramienia 15 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Długość funkcjonalna 8 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202396 3
EAN / GTIN 4045197857460
Numer producenta 202396 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal < 55 HRC
H
90
Stal < 60 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
130
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria rowków wiórowych i wzmocniony rdzeń.
Do frezowania zgrubnego w zakresie MTC w pełnym materiale do 1,5 × D.
Zzaszlifowaniem mimośrodowym. 
Długości zbliżone do DIN 6527.
Ulepszona powłoka zapewniająca mniejsze siły skrawania przy zwiększonej jednocześnie trwałości narzędzia.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich (MTM) nowej generacji.