HM-fræser MTC 3 mm

Art.-nr.: 202396 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
  • Skæremateriale: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 3 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi MTC
Skærlængde Lc 8 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 15 mm
Fristilling-⌀ D1 2,9 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,024 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202396 3
EAN/GTIN 4045197857460

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 55 HRC
H
90
Stål < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
160
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel spånrumsgeometri og forstærket kerne.
MTC-skrubfræser op til 1,5×D i hel længde
muligt.
Med excentrisk bagslibning.
Længder svarende til DIN 6527 lang.
Forbedret belægning for yderligere reduceret skærekraft samtidigt med længere standtid for værktøjerne.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven