• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5,5mm

Nr art.: 202387 5,5
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
242 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 5,5 mm
Długość skrawania Lc 13 mm
Długość całkowita L 57 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Klasa tolerancji h10
Maks. głębokość cięcia L2 13 mm; 5,5 mm
Szerokość sfazowania naroży 0,1 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 21 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Inox
Oznaczenie producenta GARANT Master INOX VHM-Fräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601005
Długość chwytu LS 36,5 mm
Wykonanie chwytu HB
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 5,4 mm
Długość bijaka L3 13 mm
Długość ramienia 19 mm
frez typu ISO N
Tylny kat natarcia 4 stopni
Kąt natarcia bocznego 12 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 13 mm
Masa 19 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202387 5,5
EAN / GTIN 4045197875181
Numer producenta 202387 5,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
170
Stal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.
Frez HPC z nową powłoką wysokowydajną oferuje doskonałą wytrzymałość i optymalną wydajność obróbki w różnych stalach nierdzewnych.
Wyższa odporność na utlenianie wwysokiej temperaturze.
Do zastosowania z dużymi prędkościami, nadaje się także do TOOLOX®.
Wymiary zbliżone do DIN 6527.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Inox" Zobacz wszystkie