{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | bez powłoki | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 3 | |
| Średnica skrawania Dc | 8,5 mm | |
| Długość skrawania Lc | 19 mm | |
| Długość całkowita L | 72 mm | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 45 stopni | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 8,5 mm; 19 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 32 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01001005 | |
| Długość chwytu LS | 44,2 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Długość bijaka L3 | 19 mm | |
| Długość ramienia | 19 mm | |
| frez typu ISO | H | |
| Tylny kat natarcia | 6 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 3 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Skok linii śrubowej | 26,7 mm | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| Kod kształtu, specyficzny dla producenta | N | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 52 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 2 621 min-1 | |
| Masa | 67 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm |
| Numer artykułu | 202307 8,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406093518 | |
| Numer producenta | 202307 8,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |