Freză din carbură monobloc, neacoperită, ⌀ e8 DC: 8,5mm

Cod articol.: 202307 8,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Diametrul cozii 10 mm
Lungimea cozii 44,2 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 10 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară 9,991 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate M
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş 8,5 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Lungime de tăiere 19 mm
Lungimea capului 19 mm
Lungime umăr 19 mm
Tip de freză ISO H
Unghi de așchiere spate 6 grad
Unghi greblă lateral 3 grad
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 3
Număr de tăișuri efective, frontal 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 45 grad
Pantă de rotație 26,7 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 90 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 32 mm
Lungime utilă 19 mm
Lungimea totală 72 mm
Lungime funcţională 52 mm
Turaţie max. 2.621 min-1
Greutate 67 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. 8,5 mm; 19 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202307 8,5
EAN / GTIN 4062406093518
Număr producător 202307 8,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
170
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 202240 / 202245.