• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy VHM TPC, bez powłoki, ⌀ h6 DC: 20mm

Nr art.: 202281 20
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
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka bez powłoki
Strategia skrawania TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 20 mm
Długość skrawania Lc 82 mm
Długość całkowita L 154 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji h6
Szerokość sfazowania naroży 0,2 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 104 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 82 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02001005
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 53,5 mm
Wykonanie chwytu HB
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 19 mm
Długość bijaka L3 82 mm
Długość ramienia 100 mm
frez typu ISO Głowice jeżowe
Dokładność wyważenia G 2,5
Tylny kat natarcia 5 stopni
Kąt natarcia bocznego 8 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 40,54 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość funkcjonalna 82 mm
Masa 572 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 3
Min. głębokość cięcia 0,3 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202281 20
EAN / GTIN 4045197773333
Numer producenta 202281 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
130
aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Al > 10% Si:
N
85
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Honeycomb Sandwich
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

zaszlifowaniem mimośrodowym wypolerowanymi rowkami wiórowymi w celu dobrego odprowadzania wiórów powstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór.
Z podwójnym łamaczem wióra do przykładnego kształtowania.

Wskazówka:

ae maks. = 0,12×D do obróbki TPC.
hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.