• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas MDI TPC, Sin revestimiento, ⌀ h6 DC: 20mm

Número de artículo: 202281 20
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
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Estrategia de arranque de virutas TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 20 mm
Longitud de filo Lc 82 mm
Longitud total L 154 mm
Diámetro del mango DS 20 mm
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Clase de tolerancia h6
Ancho del chaflán angular 0,2 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 100 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 82 mm
Húmedo máximo adecuado
Eingriffsbreite max. ae 0,12×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02001005
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 53,5 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Fräser TPC, unbeschichtet
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 19 mm
Calidad de equilibrado G 2,5
Número de cortes activos (lado frontal) Z 3
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Ángulo de corte máximo. 40,54 grados
Número de rompevirutas 2
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 3
Características ángulo espiral desigual
Grupo de aplicación de herramientas W
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Longitud funcional 82 mm
Peso 572 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 3
Profundidad de corte mín. 0,3 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 202281 20
EAN / GTIN 4045197773333
Número del fabricante 202281 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
130
Aluminium (med korte spåner)
N
100
Alu > 10% Si
N
85
PMMA akryl
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Honeycomb, sandwich
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimento adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.
Con divisor de virutas doble para una formación de viruta modélica.

Nota:

ae máx. = 0,12×D para el mecanizado TPC.
hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.