{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
| powłoka | DLC | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| typ | W | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
| Liczba zębów Z | 3 | |
| Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
| kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
| Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| długość ostrzy Lc | 36 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 58 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 15 mm | |
| długość całkowita L | 108 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
| kształt chwytu | HB | |
| Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,065 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,09 mm | |
| pierścień barwny | żółty | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 202271 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197860149 | |
| Numer producenta | 202271 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |