• Bitte beachten Sie, dass die Navigationsstruktur für den Bereich Betriebseinrichtung & Betriebsausstattung überarbeitet wurde. Wenn Sie Filter in diesen Bereichen gesetzt hatten, überprüfen Sie bitte die neu gesetzten Filter.

VHM-Fräser MTC, DLC, ⌀ h6 DC: 16mm

Artikel-Nr.: 202271 16
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 45 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie MTC
Schneidenlänge Lc 36 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 58 mm
Freistellungs-⌀ D1 15 mm
Gesamtlänge L 108 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Schaftform HB
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,065 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,09 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202271 16
Kopieren
EAN / GTIN 4045197860149
Kopieren
Herstellernummer 202271 16
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
480
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
440
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
400
PMMA Acryl
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
PE-HD
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
160
PA 66
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
PEEK
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
150
PF 31
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
130
PVDF GF20
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
180
POM GF25
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
160
PA 66 GF30
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
150
PEEK GF30
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
130
PTFE CF25
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
160
Honeycomb Sandwich
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
300
Cu
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
160
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation.
Mit exzentrischem Hinterschliff und zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 202014.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb