• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe VHM HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 20mm

Nr art.: 202251 20
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
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
ZOX
Strategia skrawania
HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
3
Średnica skrawania Dc
20 mm
Długość skrawania Lc
32 mm
Długość całkowita L
150 mm
Średnica trzonka DS
20 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
45 stopni
Klasa tolerancji
f8
Szerokość sfazowania naroży
0,2 mm
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
98 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,16 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,12 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
20 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
51,5 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy
tak
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
19 mm
Długość ramienia
98 mm
Dokładność wyważenia
G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
3
Kierunek skrętu
prawe
Liczba wersji narożnych
1
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży
45 stopni
Podziałka ostrzy
Nierówne
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
3
Właściwości kąta linii śrubowej
nierówne
Posuw na ząb w
aluminium, dające krótki wiór
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi
W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM ZOX
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
f8
Długość użytkowa L1
98 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
żółty
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202251 20
EAN / GTIN 4045197538628
Numer producenta 202251 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
240
Al > 10% Si:
N
120
CuZn
N
120
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Stabilny frez zgrubny bez bocznych łamaczy wióra.
Z grubym rdzeniem, specjalne hałdy na wióry i duże polerowane obszary na wióry.

Zastosowanie:

Do frezowania zgrubnego tam, gdzie istnieją wysokie wymagania dotyczące powierzchni obrabianych elementów.