{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02000105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$06 | |
| Diametrul cozii | 20 mm | |
| Lungimea cozii | 51,5 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | recomandat | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM ZOX | |
| Strat de acoperire | ZOX | |
| Diametru tăiş | 20 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Lungime de tăiere | 32 mm | |
| Lungimea capului | 32 mm | |
| Lungime umăr | 98 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză | |
| Echilibrarea calității | G 2,5 mit HB | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă | 3 | |
| Număr de tăișuri efective, frontal | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 45 grad | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Rază la colţ | 0 mm | |
| Lăţime teşitură | 0,2 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 100 mm | |
| Lungimea totală | 150 mm | |
| Lungime funcţională | 98 mm | |
| Greutate | 359 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare pe colţ | |
| Inel colorat | galben | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,1 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 10 mm; 32 mm |
| Cod articol | 202251 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197538628 | |
| Număr producător | 202251 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |