• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe VHM MTC, bez powłoki, ⌀ DC: 8mm

Nr art.: 202244 8
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
351 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka bez powłoki
Strategia skrawania MTC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 8 mm
Długość skrawania Lc 21 mm
Długość całkowita L 63 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji h6
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 25 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,04 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 8 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 21 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,03 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D; 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00800105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Fräser MTC
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 7,4 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 25,133 mm
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w aluminium, dające krótki wiór
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość funkcjonalna 21 mm
Maks. prędkość obrotowa 35 000 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 3
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202244 8
EAN / GTIN 4045197538093
Numer producenta 202244 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
190
aluminium (dające krótki wiór)
N
150
Al > 10% Si:
N
120
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaniem mimośrodowym i wypolerowanymi rowkami wiórowymi w celu dobrego odprowadzania wiórów powstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór.
bez sfazowania naroża ostrza 45°.
Bezsfazowania naroża 45º.
Wielk. 1 - 2 - tolerancja: Wielkość ⌀ nom.DC = e8.
wielk. 2,5–20M – tolerancja: Wielkość ⌀ nom. DC = h6.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA! Zalecanym nowym wyrobem zamiennym jest nr 202002.