HM-fræser MTC, ubelagt, ⌀ DC: 8mm

Art.-nr.: 202244 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
536 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00800105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 8 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 8 mm
Skaftlængde 36 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 8 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,009 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning ubelagt
Skærdiameter 8 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse h6
Skærlængde 21 mm
ISO-fræsertype L
Afbalancering af kvalitet G 2,5
Hældningsvinkel 5 grader
Sidehældningsvinkel 7 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 3
Antal effektive skær på endefladen 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 45 grader
Hvirvelgradient 25,133 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign skarpe kanter
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 27 mm
Nyttelængde 21 mm
Samlet længde 63 mm
Funktionslængde 21 mm
Omdrejningstal maks. 35.000 min-1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning; planfræsning
Farvering gul
Spåntagningsstrategi MTC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 21 mm; 8 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202244 8
EAN/GTIN 4045197538093
Producentnummer 202244 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
150
Alu > 10% Si
N
120
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med excentrisk afrunding og ekstra polerslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.
Uden 45° skærekantaffasning.
Uden 45° skærekantaffasning.
Str. 1–2 – tolerance: Størrelse nom. ⌀ DC = e8.
Str. 2,5–20M – tolerance: Størrelse nom. ⌀ DC = h6.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET! Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 202002.