Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Nr art.: 202210 10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202210 10
EAN / GTIN 4045197115904
Numer producenta 202210 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zaszlifowane mimośrodowo.
Wymiary zbliżone do DIN 6527.
Tolerancja: Wielkość ⌀ nom. DC = e8.