Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK fréza DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Artiklové číslo: 202210 10

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202210 10
EAN / GTIN 4045197115904
Číslo výrobce 202210 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S exentrickým podbroušením. Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Tolerance: Velikost jmenovitého ⌀ DC = e8.