2-section rung push-up extension ladder without stabiliser 2x10 rungs

Nr art.: 20210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 10
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 6 m
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Długość wysuniętej drabiny 4,92 m
Długość wsuniętej drabiny 3 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 20210
EAN / GTIN 4031405202108
Numer producenta 020210
Numer L L90110 82
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina przedłużana ze szczeblami
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Łatwa regulacja wysokości od szczebla do szczebla dzięki hakowi wtykowemu z automatycznym zabezpieczeniem przed podniesieniem
  • Drabina górna od wymiarów 2 x 14 szczebli z rolkami ściennymi
  • Okucia prowadzące odporne na korozję
  • Drabiny górne o wysokości do 3,0 m z podstawami drabinowymi Nivello®
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Uwaga: Drabiny pojedyncze powyżej 3,0 m można użytkować bez poprzeczki tylko wtedy, gdy są używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem (np. zamontowane na stałe, wyposażone w haki, zabezpieczone pasem)

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 6000 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość rozłożona: 4920 mm
  • Długość po złożeniu: 3000 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x10 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Szerokość trawersu: 930 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak