Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e6 DC: 4mm

Nr art.: 202017 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e6 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Alu
⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 42 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówny
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 6,5 mm
wysięg L1 z szyjką 24 mm
⌀ szyjki D1 3,7 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Zaokrąglenie naroży rv 0,1 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,03 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,04 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202017 4
EAN / GTIN 4062406381004
Numer producenta 202017 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
380
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
270
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
160
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
120
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
150
Honeycomb Sandwich
N
220
Cu
N
140
CuZn
N
160
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.
W pełnym materiale do 2×D, spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.
Maksymalne prędkości posuwu przy pionowym zanurzeniu.
Kąt zejścia do 45°.
Z powłoką DLC sp2 najnowszej generacji.
Wyjątkowo długie występy umożliwiają bezpieczną obróbkę głębokich otworów.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

Wskazówka:

Wymiaru minimalnego 0,1×D nie należy przekraczać w przypadku następujących operacji szczelinowania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie