• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4mm

Réf.: 202017 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
208 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement DLC
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 4 mm
Longueur de coupe Lc 6,5 mm
Longueur totale L 80 mm
Diamètre corps DS 6 mm
Angle d’hélice 42 degrés
Classe de tolérance e6
Rayon d’angle R 0,1 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 24 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Avance par dent - Dressage fz 0,04 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 4 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 6,5 mm
Av. arrosage max. adaptée
Avance par dent - Rainurage fz 0,03 mm
Largeur de passe max. ae 0,3×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 55,8 mm
type de queue HA
Air adaptée
lubrifiant oui
Série Master Alu
Référence fabricant GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 3,7 mm
Qualité d’équilibrage G 2,5
Angle de plongée 45 degrés
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 3
propriété de l’angle d’hélice différence
groupe d’applications d’outillage W
nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Avance par dent en aluminium à copeaux courts
Interface interface 1
Longueur utile L1 24 mm
Longueur fonctionnelle 30,5 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Poids 27 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); lamage (fraisage en plongée) (FSE); rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur jaune
Type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,1 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 202017 4
EAN / GTIN 4062406381004
Réf. fabricant 202017 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
380
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
270
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb Sandwich
N
220
Cu
N
140
CuZn
N
160
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche et la finition.
Jusqu'à 2×D dans la masse avec vitesses d'avance maximales et très faible génération de vibrations.
Vitesses d'avance maximales en plongée verticale possibles.
Fraisage en plongée oblique possible jusqu'à 45°.
Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Porte-à-faux très long pour un usinage en toute sécurité de cavités profondes.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Remarque(s):

Il ne faut pas descendre en dessous d’une surépaisseur minimale de 0,1×D pour les opérations de finition suivantes.