{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | DLC | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 3 | |
| Średnica skrawania Dc | 12 mm | |
| Długość skrawania Lc | 26 mm | |
| Długość całkowita L | 83 mm | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 42 stopni | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Promień naroża R | 0,32 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 36 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Posuw na ząb – obcinanie fz | 0,15 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 12 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Posuw na ząb – frezowanie rowków fz | 0,1 mm | |
| Maks. szerokość natarcia ae | 1×D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL0120105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 44 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Alu | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 11,8 mm | |
| Dokładność wyważenia | G 2,5 | |
| kąt zagłębiania | 45 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Posuw na ząb w | aluminium, dające krótki wiór | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); O (inne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | W | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 36 mm | |
| Długość funkcjonalna | 39 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 16 000 min-1 | |
| Masa | 108 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) | |
| Pierścień kolorowy | żółty | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 3 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,32 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne |
| Numer artykułu | 202004 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406126001 | |
| Numer producenta | 202004 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |