GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubfræser HPC 12 mm

Art.-nr.: 202004 12
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
306 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Alu
Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type W
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 42 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 26 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 36 mm
Fristilling-⌀ D1 11,8 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørneafrunding rv 0,32 mm
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,1 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,15 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202004 12
EAN/GTIN 4062406126001

Anvendelsestabel

Alu
N
550
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 i nyeste generation.
Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 2×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning.
Mulighed for ramper op til 45°.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven