• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Alu PickPocket HPC, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 5,7mm

Nr art.: 202002 5,7
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
144 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka bez powłoki
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 5,7 mm
Długość skrawania Lc 13 mm
Długość całkowita L 57 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 42 stopni
Klasa tolerancji e8
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 19 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,08 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 5,7 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 13 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,06 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D; 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 6
Długość chwytu LS 35 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Alu
Oznaczenie producenta GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 5,5 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
kąt zagłębiania 45 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w aluminium, dające krótki wiór
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 19 mm
Długość funkcjonalna 22 mm
Maks. prędkość obrotowa 45 000 min-1
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 3
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202002 5,7
EAN / GTIN 4062406125721
Numer producenta 202002 5,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
180
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.
W pełnym materiale do 2 × D, spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.
Maksymalne prędkości posuwu przy pionowym zanurzeniu.
Rampy do 45°.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe, duże rowki wiórowe.