{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Alu | |
⌀ rezila DC | 5,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 19 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,5 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,08 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202002 5,7 | |
EAN/GTIN | 4062406125721 |