{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 50 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 50 mm | |
| Min. głębokość mocowania | 70 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 70 mm | |
| Liczba haków | 2 | |
| Moc | 0,5 t | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny |
| Numer artykułu | 2018594 | |
| EAN / GTIN | 4036976124309 | |
| Numer producenta | 2018594 | |
| Numer L | L60160 4509 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |