Zestaw narzędzi w module Check-Tool, 21-częściowy

Nr art.: 2016338
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba elementów w zestawie 21 szt.
Wysokość 35 mm
Szerokość 316,5 mm
Długość 390 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 316 mm
Głębokość pianki T 390 mm
Wysokość całkowita pianki H 35 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Liczba wycięć na narzędzia 21 szt.
Zasilanie energią Bez zasilania
Materiał pianki Poliuretan (PUR / PU)
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2016338
EAN / GTIN 4010886878330
Numer producenta 2016338
Numer L L60160 1365
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wymiary: 316,5 x 390 x 35 mm

Cecha szcz.:

  • Przechowywanie: 2/4 Moduł narzędzia kontrolnego
  • Typ baterii: CR 2032
  • Właściwości chemiczne: LiMnO2
  • źródło energii: Bateria guzikowa
  • Całkowita szerokość [mm]: 316 mm
  • Długość całkowita [mm]: 390 mm
  • Materiał: Tworzywo piankowe
  • Kategoria w serwisie Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Bateria guzikowa
  • Numer UN: UN 3091
  • izolacja 1000 V: nie
  • Certyfikat VDE: nie