• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Pulling leg with quick-release clamp 300 mm

Nr art.: 2015870
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ramiona do ściągania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2015870
EAN / GTIN 4036976123982
Numer producenta 2015870
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

1 extra slim leg incl. clamping parts with quick-release adjustment, for fast and uncomplicated setting and adjustment

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • Hook base width at working face c1 [mm]: 40 mm
  • Hook brake present: no
  • Hook foot depth usable d2 [mm]: 7 mm
  • Hook foot thickness at the point e1 [mm]: 5,0 mm
  • Quick release lever available: yes
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Spindle anti-slip device: no
  • Total hook foot depth [mm]: 15 mm
  • Usable clamping depth b [mm]: 300 mm
  • VDE certified: no