• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 11,7mm

Nr art.: 201302 11,7
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
76 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlCrN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Średnica skrawania Dc 11,7 mm
Długość skrawania Lc 16 mm
Długość całkowita L 73 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Klasa tolerancji e8
Maks. głębokość cięcia L2 16 mm; 11,7 mm
Szerokość sfazowania naroży 0,3 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 28 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Fräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01201005
Wielkość uchwytu 0120
Długość chwytu LS 46,44 mm
Wykonanie chwytu HB
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Długość bijaka L3 26 mm
frez typu ISO N
Tylny kat natarcia 10 stopni
Kąt natarcia bocznego 3 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 0 mm
Masa 101,22 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201302 11,7
EAN / GTIN 4045197862488
Numer producenta 201302 11,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne zbliżone do DIN 6527.
Zmodyfikowana powłoka do uniwersalnego zastosowania w stali i żeliwie.