• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,4mm

Nr art.: 201302 0,4
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
92 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
AlCrN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
2
Średnica skrawania Dc
0,4 mm
Długość skrawania Lc
1 mm
Długość całkowita L
38 mm
Średnica trzonka DS
3 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
30 stopni
Klasa tolerancji
e8
Materiał skrawający
VHM
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,002 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,002 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00300105
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wykonanie chwytu
HA
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
2
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
ostre krawędzie
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
2
Posuw na ząb w
stal < 750 N/mm2
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Masa
3,36 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
DIN 6527
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201302 0,4
EAN / GTIN 4045197862198
Numer producenta 201302 0,4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne zbliżone do DIN 6527.
Zmodyfikowana powłoka do uniwersalnego zastosowania w stali i żeliwie.