Knit hat Grey melange onesize

Nr art.: 201110249000onesize
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Bawełna 100 %
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor szare
Skład tkaniny Bawełna
Gęstość tkaniny 285 g/m2
Rodzaj produktu Czapka
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 62 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Min. odporność na temperaturę -20 °C
Maks. odporność na temperaturę 40 °C
Właściwości Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony brak
Masa całkowita 50 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201110249000onesize
EAN / GTIN 7330509413999
Numer producenta 201110249000onesize
Numer L L00980 5511
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
100% cotton, Interlock, 285g/m²

Details
Woven label on the front

Opis:

  • A monotone, fine knit cotton beanie to keep your head warm
  • Length 25 cm