• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Pair of jaws for series 201

Nr art.: 201-S-P
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Abzugshaken (Paar) für Baureihe 201
Min. głębokość mocowania 200 mm
Liczba haków 2
Rodzaj produktu Ramiona do ściągania
Materiał stal
Długość całkowita 244 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201-S-P
EAN / GTIN 4021176528170
Numer producenta 201-S-P
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The pair of jaws is suitable for 2-jaw universal pullers of series 201. The robust jaws guarantee a particularly safe extraction of bearings, gears, and discs.
  • Through the freely movable, gliding jaws on the crossbar, even eccentric components can be pulled off.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Clamping depth, external puller [mm]: 200 mm
  • Clamping depth external puller [inch]: 7 7/8
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [mm]: 6 mm
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [inch]: 1/4
  • Hook base width (claw width J) [mm]: 6 mm
  • Hook base width (claw width J) [inch]: 1/4
  • Hook base depth usable (claw depth usable O) [mm]: 3,5 mm
  • Hook root depth usable (claw depth usable O) [inch]: 1/8
  • Total hook root depth (total claw depth H) [mm]: 8,5 mm
  • Total hook root depth (total claw depth H) [inch]: 5/16
  • Total thickness of claws (L+1mm) [mm]: (distance of claws to base): 6 mm
  • Total thickness of claws (L+1mm) [inch]: (distance of claws to base): 1/4
  • Total length [mm]: 244 mm
  • Total length [inch]: 9 5/8
  • Hook sets Suitable for (list): 201-1, 205-01
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)