• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzugshaken (Paar) für Baureihe 201

Artikel-Nr.: 201-S-P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Abzugshaken (Paar) für Baureihe 201
Spanntiefe min. 200 mm
Anzahl Haken 2
Produktart Abzieharm
Material Stahl
Länge gesamt 244 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 201-S-P
EAN / GTIN 4021176528170
Herstellernummer 201-S-P
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Paar Abzugshaken eignet sich für 2-armige Universal-Abzieher der Baureihe 201. Die robusten Abzugshaken garantieren ein besonders sicheres Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.
  • Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 7 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 6 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/4
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 6 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1/4
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 3,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 8,5 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 5/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 6 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/4
  • Gesamtlänge [mm]: 244 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 9 5/8