2-jaw tab puller with oscillating, reversible jaws, up to 300 mm spread, 260 mm reach

Nr art.: 201-3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Min. rozstaw ściągacza wewnętrznego 112 mm
Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 0 mm
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 300 mm
Min. głębokość mocowania 260 mm
Liczba haków 2
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Materiał stal
Samoczynnie centrujące się tak
Długość całkowita 330 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201-3
EAN / GTIN 4021176026751
Numer producenta 201-3
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The 2-jaw puller with oscillating and reversible jaws is used for centric pulling of bearings, gears, and discs in all common sizes for craft, workshop, and industry. This allows for the loosening of any component that sits on a shaft and is freely accessible from the outside. The oscillating jaws with adjustable reach are applicable on both sides. Depending on the design, the claw shape varies.
  • Adjustable and 180° rotatable puller jaws for individual adjustment of the reach.
  • Oscillating puller jaws offer versatile adjustment options

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 330 mm
  • Total width [inch]: 12 1
  • Total depth [mm]: 58 mm
  • Total depth [inch]: 2 5/16
  • Total height [mm]: 330 mm
  • Total height [inch]: 12 1
  • Width across flats [mm]: 27 mm
  • Thread dimension: G 3/4 inch
  • Span outside pull-off (max.) [inch]: 11 7/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch]: 1 1/2
  • Span outside pull-off (max.) [mm]: 300 mm
  • Clamping depth, external puller [mm]: 260 mm
  • Clamping depth external puller [inch]: 10 1/4
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [mm]: 5 mm
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [inch]: 3/16
  • Hook base width (claw width J) [mm]: 26 mm
  • Hook base width (claw width J) [inch]: 1 1/32
  • Hook base depth usable (claw depth usable O) [mm]: 20 mm
  • Hook root depth usable (claw depth usable O) [inch]: 13/16
  • Total hook root depth (total claw depth H) [mm]: 35 mm
  • Total hook root depth (total claw depth H) [inch]: 1 3/8
  • Total thickness of claws (L+1mm) [mm]: (distance of claws to base): 12 mm
  • Total thickness of claws (L+1mm) [inch]: (distance of claws to base): 1/2
  • Span inside pull-out (min.) [mm]: 112 mm
  • Span inside pull-out (min.) [in.]: 4 7/16
  • Max. torque [Nm]: 250 Nm
  • Max. torque [ft lb]: 184.40
  • Max. tensile force [kN]: 100 kN
  • Max. tractive force [t]: 10 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 11.02
  • Reversible puller hooks: Yes
  • Quick adjustment available: No
  • Clamping bracket: No
  • Claw end with slit: Yes
  • Spare parts available: Yes
  • Separation diameter (min. - max.) [mm]: 0 mm - 300 mm
  • Span inside pull-out (min. - max.) [mm]: 112 mm
  • Foot opening of the puller leg [mm]: 8,5 mm
  • Foot opening of the honing leg [inch]: 5/16
  • Number of clamping depth adjustment: 2
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)