{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | walizka | |
| Min. wymiar nominalny | 279,4 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 304,8 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | sprawdzianów szczękowych granicznych | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | Metal |
| Numer artykułu | 201-162 | |
| EAN / GTIN | 4946368051574 | |
| Numer producenta | 201-162 | |
| Numer L | L40010 14853 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |