{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Oznaczenie producenta | Rohrhalter 100 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | szare | |
| Możliwość użycia do | Węże | |
| Średnica rury | 100 mm | |
| Materiał podstawy | stal | |
| Materiał drutu | stal | |
| Rodzaj produktu | uchwyt | |
| Długość | 114 mm | |
| Szerokość | 58 mm | |
| Wysokość | 96 mm |
| Numer artykułu | 2008637 | |
| EAN / GTIN | 4010886877364 | |
| Numer producenta | 2008637 | |
| Numer L | L60160 6114 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |