• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tool hook

Nr art.: 2008599
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Perforated panel hook

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2008599
EAN / GTIN 4010886877326
Numer producenta 2008599
Numer L L60160 5112
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Suitable for perforated panels with square holes 10 x 38 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • for square holes 10 x 38 mm: no
  • Mandrel length 2: 40 mm
  • Mandrel length: 15 mm
  • Mandrel Ø: 6 mm
  • REACH registration available: no
  • Surface: galvanised
  • VDE certified: no