Tool hook

Nr art.: 2008424
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt haka Haki podwójne
Wysokość użytkowa 100 mm
Materiał podstawy stal
Rodzaj płyty podstawowej Podwójne
Średnica drutu 6 mm
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2008424
EAN / GTIN 4010886877173
Numer producenta 2008424
Numer L L60160 5786
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Zinc-plated
  • Delivery without tools

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • for square holes 10 x 38 mm: no
  • Mandrel length: 100 mm
  • Mandrel Ø: 6 mm
  • REACH registration available: no
  • Surface: galvanised
  • VDE certified: no