Wkład ceramiczny 52A-25 25-6x40 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM*** stal

Nr art.: 20047
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Stopień rozdrobnienia drobne
Średnica głowica 25 mm
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 40 mm
Platformy Kształt stożka
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Maks. zalecana prędkość obwodowa 35 m/s
Maks. prędkość obwodowa 50 m/s
Oznaczenie producenta PREMIUM Keramische Schleifstifte
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Szlifowanie krawędzi
Norma ISO 525

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 20047
EAN / GTIN 9003170200479
Numer producenta 20047
Numer L L50140 1432
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM często stanowią jedyną możliwość uzyskania wysokiej jakości wykończenia powierzchni w trudno dostępnych miejscach.
  • Wkłady te gwarantują maksymalną trwałość podczas operacji okrawania, fazowania i łamania krawędzi.
  • Dzięki optymalnemu dopasowaniu wydajności skrawania do pożądanego efektu powierzchniowego można osiągnąć najlepsze wyniki w przypadku najróżniejszych gatunków stali.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 35 m/s
  • specyfikacja: 88A 60 P5 V38
  • Wymiary: D – S × L = 25 – 6 × 40

Zaleta:

  • Zapewnia optymalne połączenie siły zaciskania i pożądanego efektu wykończenia powierzchni
  • Szczególnie nadaje się do miejsc trudno dostępnych
  • Dzięki ceramicznej spoiwie z korundem szlachetnym „Rosa” idealnie nadaje się do stali niestopowych

Zastosowanie:

  • Rozmiar ziarna 24–46 do szlifowania zgrubnego
  • Ziarnistość 60–90 do szlifowania dokładnego
  • Należy przestrzegać różnych stopni twardości zgodnie ze specyfikacją:
    •
    O: dla wysokiej agresywności
    •
    P: zastosowanie uniwersalne
  • Należy przestrzegać maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 50 m/s

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Szlifierka prosta

Zalecenie:

  • Rozmiar ziarna 24–46 do szlifowania zgrubnego
  • Ziarnistość 60–90 do szlifowania dokładnego
  • Należy przestrzegać różnych stopni twardości zgodnie ze specyfikacją:
    • O: dla wysokiej agresywności
    • P: zastosowanie uniwersalne
  • Należy przestrzegać maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 50 m/s

Wskazówka:

  • Do wymagających prac na różnych gatunkach stali, takich jak okrawanie, fazowanie i łamanie krawędzi