{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Degré de finesse | type fin | |
| Diamètre tête | 25 mm | |
| Diamètre corps | 6 mm | |
| Longueur queue | 40 mm | |
| Type | forme conique | |
| Granulométrie (mesh) | 60 mesh | |
| Machine motrice | meuleuse droite | |
| Porte-outils | queue | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 35 m/s | |
| Vitesse de rotation max. | 50 m/s | |
| Référence fabricant | PREMIUM Keramische Schleifstifte | |
| Type de produit | Meules sur tige | |
| Pour matériau | acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | meulage des arêtes | |
| Norme | ISO 525 |
| Référence article | 20047 | |
| EAN / GTIN | 9003170200479 | |
| Réf. fabricant | 20047 | |
| Article hors catalogue | L50140 1432 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |