{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | niebieskie | |
| Szerokość całkowita | 875 mm | |
| Głębokość całkowita | 606 mm | |
| Wys. całkowita | 985 mm | |
| Szerokość korpusu | 771 mm | |
| Głębokość korpusu | 478 mm | |
| Wysokość korpusu | 812 mm | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 6 szt. | |
| Szerokość użytkowa szuflad | 640 mm | |
| Głębokość użytkowa szuflad | 400 mm | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Nośność szuflad | 40 kg; 60 kg | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Szerokość otworu | 10 mm | |
| Wysokość otworu | 38 mm | |
| Z półką | tak | |
| Z ochroną przed uderzeniami | tak | |
| Typ rolek | koło stałe | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm; 200 mm | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Maks. nośność | 1 000 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 2003546 | |
| EAN / GTIN | 4010886877708 | |
| Numer producenta | 2003546 | |
| Numer L | L60160 5076 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |