Circlips / Spare circlips for Rolleisen RB M 6 both-sided plan grinded 0,65 +/-0,01 25 x 9 mm

Nr art.: 200345
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Pierścień osadczy
Grubość s 0,65 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 200345
EAN / GTIN 4046122301317
Numer producenta 200345
Numer L L10150 100243
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Circlips / Spare circlips for Rolleisen RB M 6 both-sided plan grinded 0,65 +/-0,01

Spare circlips
1 each

Spare sets of thread rolls can be supplied to replace worn sets. The new rolls have to be fitted in the correct sequence. Roll no. 1 has to be fitted into the shallowest recess in the face of the die body. The remaining dies are fitted clockwise.